{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento |
Sujeción roscada
|
|
| Tamaño nominal de rosca del asiento |
1/2 -20 UNF
|
|
| Lubricante refrigerante |
no
|
|
| Denominación del fabricante |
Schnellwechsel-Aufnahmeschaft, Typ: 30
|
|
| Diámetro de sujeción mín. D1 |
14 mm
|
|
| Diámetro de sujeción máx. D1 |
30 mm
|
|
| Ancho de llave SW |
9,5 mm
|
|
| Rosca G; M |
1/2-20 UNF
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
Adaptador de cambio rápido
|
|
| con anchos de llave |
sí
|
|
| Con rosca |
sí
|
|
| Posibilidad de refrigeración interior |
no
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 589313 30 | |
| EAN / GTIN | 885911809283 | |
| Número del fabricante | LXAH9938PBM | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |