{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Suport șurub | |
| Dimensiunea nominală a filetului de montare | 1/2 -20 UNF | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Denumirea producătorului | Schnellwechsel-Aufnahmeschaft, Typ: 30 | |
| Diametru de prindere min. D1 | 14 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 30 mm | |
| Deschiderea cheii SW | 9,5 mm | |
| Filet G; M | 1/2-20 UNF | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Adaptor cu schimbare rapidă | |
| Cu lățime cheie | da | |
| Cu filet | da | |
| Răcirea internă este posibilă | nu | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 589313 30 | |
| EAN / GTIN | 885911809283 | |
| Număr producător | LXAH9938PBM | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |