• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Mandrin d’entraînement à changement rapide, Type: 30

Réf.: 589313 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de queue 6 pans
Taille 6 pans 9,5 mm
Pour ⌀ scies cloches 14 mm - 30 mm
Type de produit Mandrin d'entraînement

Identification et classification

Référence article 589313 30
EAN / GTIN 885911809283
Réf. fabricant LXAH9938PBM
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Exécution:

Tige de montage à changement rapide pour le remplacement sans outil des forets scie cloche et centraux (traction, rotation, verrouillage).

Livraison:

Avec foret à centrer HSS.

Remarque(s):

Pour le serrage sur des machines fixes avec un autre mandrin qu’un six-pans, choisir le mandrin 342220 réf. 16/16 et l’emmanchement correspondant.
Pour un mandrin CM2, par ex., utiliser l’emmanchement 342500 réf. 2/16.
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
Connectez-vous