Trzpienie mocujące szybkowymienne, typ: 30

Nr art.: 589313 30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Nominalny rozmiar gwintu mocującego 1/2 -20 UNF
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Schnellwechsel-Aufnahmeschaft, Typ: 30
Min. średnica mocowania D1 14 mm
Maks. średnica mocowania D1 30 mm
Rozwartość klucza SW 9,5 mm
Sprawdziany do gwintu UNF G; M 1/2-20 UNF
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Adapter szybkowymienny
z rozwartością tak
Z gwintem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 589313 30
EAN / GTIN 885911809283
Numer producenta LXAH9938PBM
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyty mocujące Quick-Change do beznarzędziowej wymiany otwornic i nawiertaków do nakiełków (pociągnąć, obrócić, wkleszczyć).

W dostawie:

Trzpienie mocujące z wiertłem centrującym HSS

Wskazówka:

Do mocowania w maszynach stacjonarnych wyposażonych w uchwyt inny niż sześciokątny wybrać uchwyt wiertarski nr 342220 rozm. 16/16 i odpowiedni chwyt trzpieniowy.
Do uchwytu MK2 np. chwyt trzpieniowy nr 342500 rozm. 2/16.