Okrúhla kefa so stopkou Mosadzný drôt 0,20 mm 60X15

Č. pol.: 574350 60X15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
558 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Mosadzný drôt
⌀ kefy D1 60 mm
Hrúbka štetín 0,2 mm
Šírka orezania L1 15 mm
Dĺžka orezania H1 17 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Zapletanie zvlnené
maximálne otáčky 15 000 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574350 60X15
EAN/GTIN 4017359007150
Číslo výrobcu 416543

Popis

Prevedenie:

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, stojka ⌀ 6 mm.

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.
Pre náročné odihlovacie a kefovacie práce na neželezných kovoch.