Krožna ščetka z držalom medeninasta žica 0,20 mm 60X15 mm

Št. art.: 574350 60X15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
583 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Medeninasta žica
⌀ ščetke D1 60 mm
Debelina ščetin 0,2 mm
Širina predela s ščetinami L1 15 mm
Dolžina ščetin H1 17 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Posukanje valovita
Maksimalno število vrtljajev 15.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574350 60X15
EAN/GTIN 4017359007150
Številka proizvajalca 416543

Opis

Izvedba:

Valovita žica posebne kakovosti, držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.
Za zahtevno posnemanje zarobka in ščetkanje nž-kovin.