Rund skaftbørste Messingtråd 0,20 mm 60X15 mm

Art.-nr.: 574350 60X15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
561 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Messingtråd
Børste-⌀ D1 60 mm
Børstetykkelse 0,2 mm
Besætningsbredde L1 15 mm
Besætningslængde H1 17 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Snoninger bølget
maks. omdrejningstal 15.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574350 60X15
EAN/GTIN 4017359007150
Producentnummer 416543

Betegnelse

Udførelse:

Bølgeformede specialtrådskvaliteter, skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.
Til krævende afgratnings- og børstearbejde på ikke-jernholdige metaller.