Okrúhla kefa so stopkou Mosadzný drôt 0,20 mm 70X16

Č. pol.: 574350 70X16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
249 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Mosadzný drôt
⌀ kefy D1 70 mm
Hrúbka štetín 0,2 mm
Šírka orezania L1 12 mm
Dĺžka orezania H1 19 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Zapletanie zvlnené
maximálne otáčky 15 000 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574350 70X16
EAN/GTIN 4017359007181
Číslo výrobcu 417543

Popis

Prevedenie:

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, stojka ⌀ 6 mm.

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.
Pre náročné odihlovacie a kefovacie práce na neželezných kovoch.