Okrúhla kefa so stopkou Mosadzný drôt 0,20 mm 40X10

Č. pol.: 574350 40X10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
526 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Mosadzný drôt
⌀ kefy D1 40 mm
Hrúbka štetín 0,2 mm
Šírka orezania L1 10 mm
Dĺžka orezania H1 9 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Zapletanie zvlnené
maximálne otáčky 18 000 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574350 40X10
EAN/GTIN 4017359007099
Číslo výrobcu 414542

Popis

Prevedenie:

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, stojka ⌀ 6 mm.

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.
Pre náročné odihlovacie a kefovacie práce na neželezných kovoch.