Okrugla četka s drškom Žica od mjedi 0,20 mm 60X15 mm

Artikl br.: 574350 60X15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
561 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Žica od mjedi
⌀ četke D1 60 mm
Debljina svornjaka 0,2 mm
Širina završetka L1 15 mm
Duljina obruba H1 17 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Upuštanje valovito
maksimalan broj okretaja 15.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 574350 60X15
EAN / GTIN 4017359007150
Broj proizvođača 416543

Opis

Izvedba:

Specijalne kvalitete valovite žice, ⌀ drške 6 mm.

Upotreba:

U ručnim brusilicama, elastičnim glavama vretana ili ručnim bušilicama za površinsku obradu. Visok broj okretaja umnogostručuje učinak četkanja.
Za zahtjevne radove uklanjanja srha i četkanja na NE metalima.