Popis:
Digimatic ABSOLUTE DIGIMATIC-HDS Altitude Measurement and rýsovací přístroj vám nabízí následující výhody: Vestavěný ABSOLUTNÍ měřítko. Jemné nastavení pro přesné polohování. rýsovací jehla z tvrdého kovu. S ruční kolečko pro hrubé a jemné nastavení.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 1000
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Přesnost: ±0,07 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,07 mm
Jemné nastavení: 6 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,07 mm
Stupnice: elektronická lineární stupnice ABSOLUTE
Displej: LCD, šestimístný
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
± Přepínání: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně 1x baterie, popisovače a držáku.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5000 hodin