{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Silberoxid-Zink (AgO) | |
| Betriebsdauer | 5 000 h | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Ziffernschrittwerte | 0,01 mm | |
| Produktart | Höhenmessgerät | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 1 000 mm | |
| Messtechnik | digital | |
| Fehlergrenze | 0,07 mm | |
| Genauigkeit ± | 70 µm | |
| Material Messspitze | Hartmetall |
| Artikelnummer | 570-230 | |
| EAN / GTIN | 4946368212784 | |
| Herstellernummer | 570-230 | |
| L-Nummer | L40010 3002 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |