{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | oxyde d’argent-zinc (AgO) | |
| Durée de fonctionnement | 5 000 h | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Incréments numériques | 0,01 mm | |
| Type de produit | colonne de mesure | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 1 000 mm | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Erreur admissible | 0,07 mm | |
| Précision ± | 70 µm | |
| Matériau pointe de mesure | carbure |
| Référence article | 570-230 | |
| EAN / GTIN | 4946368212784 | |
| Réf. fabricant | 570-230 | |
| Article hors catalogue | L40010 3002 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |