Opis:
Digimatic ABSOLUTE Digimatic-HDS je naprava za merjenje in označevanje višine, ki vam ponuja naslednje prednosti: Vgrajena lestvica ABSOLUTE Natančna nastavitev za natančno pozicioniranje Pištola s karbidno konico Z ročnim kolesom za grobo in fino nastavitev (samo 570-3xx) Izhod podatkov.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 1000
Prirastek številk: 0,01 mm
Natančnost: ±0,07 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,07 mm
Fina nastavitev: 6 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,07 mm
Lestvica: elektronska linearna lestvica ABSOLUTE
Zaslon: LCD, 6-mestni
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Alarm nizke napetosti: Da
± Preklapljanje: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno z 1x baterijo, markerjem in držalom
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5000 ur