Coloană ABS verticală digitală, 0-1000mm

Cod articol.: 570-230
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Durată de funcţionare 5.000 h
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Incremente 0,01 mm
Tip produs coloană verticală de măsurare
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 1.000 mm
Tehnică de măsurare digital
Eroare de toleranţă 0,07 mm
Precizie ± 70 µm
Material vârf de măsurare carbură

Identificare și clasificare

Cod articol 570-230
EAN / GTIN 4946368212784
Număr producător 570-230
L-Număr L40010 3002
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Coloana verticală Digimatic ABSOLUTE Digimatic-HDS are următoarele avantaje: scală ABSOLUTE încorporată, reglare fină pentru poziționare precisă, Ac de trasat cu vârfuri de carbură. Nu necesită reglare la punct 0 la fiecare pornire. Mâner rotativ pentru reglarea grosieră și fină (numai 570-3xx) Ieșire de date SPC.

Caracteristică:

  • +/- Comutare: Da
  • ABS/INC (INC ZERO): Da
  • Alarmă de tensiune joasă: Da
  • Afişare: LCD, 6 cifre
  • Durabilitatea bateriei: aprox. 5000 ore
  • DATA (ieșire cu cablu) / , HOLD (valoare afișată): Da
  • Digital/analogic: Digital
  • Alimentare cu energie: 1x baterie SR-44
  • Ajustare fină: 6 mm
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,07 mm
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-0,07 mm
  • Mărime / Dimensiune: 1,5 X 0,28 X 0,46 M
  • Riglă: Sistem de măsură liniar electronic ABSOLUTE
  • Max. Viteza de reacție: Nelimitată
  • Domeniu de măsurare: 0 - 1,000
  • Model: HDS-100C
  • ON/OFF: Da
  • ORIGINE (punctul zero ABS): Da
  • PRESETARE: Da
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie de carton, include 1 baterie SR44, ac de trasat cu vârf din metal dur și clemă pentru ac de trasat.