Vákuová upínacia doska, Basic line

Č. pol.: 569353
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 569353
EAN/GTIN 4020772104696
Číslo výrobcu 569353
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vákuová upínacia doska, Basic line, súčasťou obsah dodávky:
- Vákuová upínacia doska z hliník
- Integrovaná Venturi tryska
- Tlmič
- Uzatvárací ventil
- Excentrické zarážky
- Sací filter
- Poistné skrutky
- 10m tesniaca šnúra Ø4 mm (čierna)

Charakteristika:

  • Prevádzkový tlak pre max. Vákuum: 3.5 bar
  • max.
    Vákuum: 92 %
  • Počet
    Z nasávacích miest
    : 2
  • Počet trysiek Venturi: 1
  • A: 190 mm
  • B: 290 mm
  • H +0.1/-0,2: 30 mm
  • Paralelnosť: 0,1 mm
  • R: 12,5 mm
  • Hmotnosť: 4.1 kg

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka