Vacuümklemplaat, Basic-lijn

Artikelnummer: 569353
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 569353
EAN/GTIN 4020772104696
Nummer fabrikant 569353
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vacuümklemplaat, Basic-lijn, inbegrepen in de met ::
- Vacuüm klemplaat gemaakt van aluminium
- Geïntegreerd Venturi mondstuk
- Geluiddemper
- Afsluitklep
- Excentrieke stops
- Aanzuigfilter
- Borgschroeven
- 10m afdichtingskoord Ø4 mm (zwart)

Kenmerk:

  • Bedrijfsdruk voor max. vacuüm: 3,5 bar
  • max.
    Vacuüm: 92%
  • Aantal
    Van de aanzuigpunten
    : 2
  • Aantal Venturi-mondstukken: 1
  • A: 190 mm
  • B: 290 mm
  • H +0,1/-0,2: 30 mm
  • Parallelliteit: 0,1 mm
  • R: 12,5 mm
  • Gewicht: 4,1 kg