Placă de prindere în vid, linie Basic

Cod articol.: 569353
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 569353
EAN / GTIN 4020772104696
Număr producător 569353
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Placă de prindere în vid, linie Basic, inclusă în livrare:
- Placă de prindere în vid din aluminiu
- Duză Venturi integrată
- Amortizor de zgomot
- Supapă de închidere
- Opriri excentrice
- Filtru de aspirație
- Șuruburi de blocare
- 10m cablu de etanșare Ø4 mm (negru)

Caracteristică:

  • Presiune de lucru pentru vacuum maxim: 3,5 bar
  • max.
    Vid: 92%
  • Număr
    Punctele de aspirație
    : 2
  • Număr de duze Venturi: 1
  • A: 190 mm
  • B: 290 mm
  • H +0,1/-0,2: 30 mm
  • Paralelism: 0,1 mm
  • R: 12,5 mm
  • Greutate: 4,1 kg