Placa de sujeción al vacío, línea Basic

Número de artículo: 569353
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 569353
EAN / GTIN 4020772104696
Número del fabricante 569353
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Placa de sujeción al vacío, línea Basic, incluida en el suministro estándar:
- Placa de sujeción al vacío fabricada en aluminio
- Boquilla Venturi integrada
- Silenciador
- Válvula de cierre
- Paradas excéntricas
- Filtro de succión
- Tornillos de bloqueo
- 10m cordón de sellado Ø4 mm (negro)

Característica:

  • Presión de servicio para el vacío máx.: 3,5 bar
  • máx.
    Vacío: 92 %
  • Cantidad
    De los puntos de succión
    : 2
  • Número de boquillas Venturi: 1
  • A: 190 mm
  • An: 290 mm
  • H +0,1/-0,2: 30 mm
  • Paralelismo: 0,1 mm
  • R: 12,5 mm
  • peso: 4,1 kg