Plaque de serrage à vide, ligne Basic

Réf.: 569353
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 569353
EAN / GTIN 4020772104696
Réf. fabricant 569353
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Plaque de serrage à vide, gamme Basic, incluse dans le équipement standard:
- Plaque de serrage à vide en aluminium
- Buse Venturi intégrée
- Silencieux
- Vanne d’arrêt
- Arrêts excentriques
- Filtre d’aspiration
- vis de fermeture
- Cordon d’étanchéité 10m Ø4 mm (noir)

Caractéristique(s):

  • Pression de service pour dépression max.: 3,5 bar
  • max.
    Vide: 92 %
  • Nombre
    Des points d’aspiration
    : 2
  • Nombre de buses Venturi: 1
  • A: 190 mm
  • B: 290 mm
  • H +0,1/-0,2: 30 mm
  • Parallélisme: 0,1 mm
  • R: 12,5 mm
  • Poids: 4,1 kg