• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Čistiaci kotúč (A), ⌀ kotúčov: 115

Č. pol.: 566755 115
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,43 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    21,19 € / 1 ks
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúčov Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: ploché
  • ⌀ otvora: 22,23
  • maximálna obvodová rýchlosť: 60

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Stupeň jemnosti stredný
Stupeň tvrdosti mäkká
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru ploché
⌀ kotúčov 115 mm
⌀ otvora 22,23 mm
maximálna obvodová rýchlosť 60 m/s
odporúčané otáčky 5 000 min-1 - 7 000 min-1
maximálne otáčky 11 000 min-1
Druh produktu Hrubé čistiace rúno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 566755 115
EAN/GTIN 4045197721266
Číslo výrobcu 566755 115
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsne kotúče so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom.
Mimoriadne odolná, husto utkaná, jemná štruktúra rúna s vysokou flexibilitou a brúsnym výkonom.

Použitie:

Na čistenie a odihlovanie s jemnou finálnou povrchovou úpravou.
S tanierom zo sklenej tkaniny na priame upnutie na uhlovú brúsku.