• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Reinigungsscheibe (A), Scheiben-⌀: 115mm

Artikel-Nr.: 566755 115
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,84 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    23,20 € / 1 Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: flach
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Feinheitsgrad mittel
Härtegrad weich
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung flach
Scheiben-⌀ 115 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit 60 m/s
empfohlene Drehzahl 5.000 min-1 - 7.000 min-1
maximale Drehzahl 11.000 min-1
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566755 115
EAN / GTIN 4045197721266
Herstellernummer 566755 115
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifscheiben mit synthetischem, gleichmäßig mit Schleifkorn durchsetztem Nylonvlies.
Extrem widerstandsfähige, dicht verwebte, feine Vliesstruktur mit hoher Flexibilität und Schleifleistung.

Verwendung:

Zum Reinigen und Entgraten mit einem feinen Oberflächenfinish.
Mit Glasgewebeteller zur Direktaufspannung auf Winkelschleifer.