• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Disque de nettoyage (A), ⌀ disque: 115mm

Réf.: 566755 115
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    27,84 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    23,20 € / 1 Unité
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Vitesse de rotation maximale: 60

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Degré de finesse moyen
Degré de dureté doux
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme plat
⌀ disque 115 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Vitesse de rotation maximale 60 m/s
Vitesse de rotation recommandée 5 000 min-1 - 7 000 min-1
Vitesse de rotation max. 11 000 min-1
Type de produit Non-tissé pour nettoyage brut

Identification et classification

Référence article 566755 115
EAN / GTIN 4045197721266
Réf. fabricant 566755 115
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs avec nylon synthétique, avec insertion homogène de grain abrasif.
Structure du nylon fine, dense et extrêmement résistante présentant une souplesse et une capacité d’abrasion élevées.

Utilisation:

Pour le nettoyage et l’ébavurage avec un état de surface fin.
Avec plateau en fibre de verre pour fixation directe sur meuleuse d’angle.