{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Slipmedlets beteckning | A | |
| finhetsgrad | medel | |
| Hårdhetsgrad | mjuk | |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
| Formbeskrivning | plan | |
| skiv-⌀ | 115 mm | |
| hål-⌀ | 22,23 mm | |
| maximal periferihastighet | 60 m/s | |
| rekommenderat varvtal | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
| maximalt varvtal: | 11 000 min-1 | |
| Produktslag | grovrengöringsslipnylon |
| Artikelnummer | 566755 115 | |
| EAN/GTIN | 4045197721266 | |
| Tillverkarens nummer | 566755 115 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |