• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Čisticí kotouč (A), ⌀ kotouče: 115mm

Artiklové číslo: 566755 115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    636,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    530,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: Plochý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Maximální obvodová rychlost: 60

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusné zkratky A
Stupeň jemnosti střední
Stupeň tvrdosti měkký
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru Plochý
⌀ kotouče 115 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Maximální obvodová rychlost 60 m/s
Doporučené otáčky 5 000 min-1 - 7 000 min-1
Maximální počet otáček 11 000 min-1
Druh produktu hrubé čisticí rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566755 115
EAN / GTIN 4045197721266
Číslo výrobce 566755 115
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Otevřená a agresivní struktura vláken se nezanáší a zajišťuje extrémně velký úběr a odolnost proti opotřebení.
Extrémně odolná, hustě tkaná, jemná struktura rouna s vysokou pružností a vysokým brusným výkonem.

Použití:

Pro čištění a odjehlování s jemným povrchovým finišem.
S talířem ze skelného vlákna pro přímé upnutí na úhlovou brusku.