Deliaci kotúč PSF STEELOX EXTRA ÚZKY 125

Č. pol.: 563435 125
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 681 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 90

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia A60P-PSF-STEELOX
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru rovný
⌀ kotúčov 125 mm
Šírka kotúča 1 mm
⌀ otvora 22,23 mm
pre hrúbky materiálu 3 mm - 5 mm
odporúčaný uhol nábehu 90 Stupeň
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 12 200 min-1
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 563435 125
EAN/GTIN 4007220560372
Číslo výrobcu 4007220560372

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

  • Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie rezných kotúčov sú optimálne prispôsobené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho rezného výkonu a životnosti.
  • Tenké rezné kotúče (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) sú obzvlášť vhodné na rýchle rezy bez škrabancov s nízkym tepelným namáhaním. Pri starších uhlových brúskach je dôležité presné upnutie. Rezné kotúče od hrúbky kotúča 2,0 mm majú zvýšenú bočnú stabilitu, tuhosť a životnosť.
  • Tvary: Rovné rezné kotúče (tvar 41) alebo zalomené (tvar 42).

Extra tenký rezací kotúč pre najrýchlejšie rezanie bez hrotov s nízkym tepelným namáhaním a komfortné ergonomické vedenie rezu.
Univerzálny rezací kotúč PSF line na rezanie profilov, rúr atď.

Použitie:

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s vc.

Specifikace:

A60P-PSF-STEELOX.

Poznámka:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať. Používajte rezné kotúče INOX so zníženou reznou rýchlosťou.