Vágótárcsa PSF STEELOX EXTRA VÉKONY 125 mm

Cikkszám: 563435 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 631 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: Egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 90

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A60P-PSF-STEELOX
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása Egyenes
Tárcsa ⌀ 125 mm
Tárcsaszélesség 1 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyagvastagsághoz 3 mm - 5 mm
Ajánlott fogásszög 90 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 12 200 min-1
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 563435 125
EAN / GTIN 4007220560372
Gyártó száma 4007220560372

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

  • A vágó csiszolótárcsák szemcsézete, kötése, csiszolási adalékanyagai, valamint erősítése a lehető legnagyobb vágási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.
  • Vékony vágótárcsák (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) kifejezetten gyors, sorjamentes vágásokhoz megfelelőek, csekély termikus terheléssel. Régebbi sarokcsiszolók esetén ügyelni kell a pontos befogásra. A 2,0 mm-nél vastagabb tárcsavastagságú vágótárcsák nagyobb oldalstabilitással, merevséggel és hosszabb élettartammal rendelkeznek.
  • Alakok: Vágótárcsa, egyenes (Form 41) vagy könyökös (Form 42).

Extra vékony vágótárcsa nagyon gyors, csekély sorjás vágásokhoz alacsony hőterheléssel és kényelmes, ergonomikus vágásvezetéssel.
Univerzális PSF sorozatú vágótárcsa profilok, csövek stb. vágásához.

Felhasználás:

Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s vc forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:

A60P-PSF-STEELOX.

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át. Az INOX vágótárcsákat csökkentett vágási sebességgel alkalmazza.