{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Proste | |
| Średnica | 125 mm | |
| Szerokość tarczy T | 1 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Min. zalecany kąt natarcia | 90 stopni | |
| Maks. zalecany kąt natarcia | 90 stopni | |
| Maks. prędkość obrotowa | 12 200 min-1 | |
| Platformy | 41 | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Min. grubość materiału | 3 mm | |
| Maks. grubość materiału | 5 mm | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Specyfikacja | A60P-PSF-STEELOX | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 563435 125 | |
| EAN / GTIN | 4007220560372 | |
| Numer producenta | 4007220560372 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |