{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A46P-PSF-STEELOX | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 178 mm | |
Šírka kotúča | 1,6 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 7,7 mm - 8 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563435 178 | |
EAN/GTIN | 4007220581230 | |
Číslo výrobcu | 61726121 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Deliaci kotúč PSF STEELOX EXTRA ÚZKY 178
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
3,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 758 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
1,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný stroj | Uhlová brúska | Uhlová brúska |
⌀ otvora | 22,23 | 22,23 |
Popis tvaru | rovný | rovný |
⌀ kotúčov | 178 | 178 |
Skratka pre brúsivo | A | A |
Špecifikácia | A46P-PSF-STEELOX | A30Q-BF |
Druh produktu | Deliaci kotúč | Deliaci kotúč |