Rezalna plošča PSF STEELOX EXTRA SCHMAL 125 mm

Št. art.: 563435 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.136 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ravna
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 90

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija A60P-PSF-STEELOX
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike ravna
⌀ plošče 125 mm
Debelina plošče 1 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za debeline materiala 3 mm - 5 mm
priporočen nastavni kot 90 stopinj
za material INOX; Jeklo
Pogonski stroj Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 12.200 min-1
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 563435 125
EAN/GTIN 4007220560372
Številka proizvajalca 4007220560372

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe, glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.
  • Tanke rezalne plošče (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) so posebej primerne za hitro rezanje brez zarobka z majhno termično obremenitvijo. Pri starejših kotnih brusilnikih bodite pozorni na pravilno vpetje. Rezalne plošče z debelino od 2,0 mm imajo stabilnejše stranske površine, so bolj toge in imajo daljšo življenjsko dobo.
  • Izvedba: rezalne plošče v ravni (oblika 41) ali izbočeni izvedbi (oblika 42).

Ekstra ozke rezalne plošče za najhitrejše reze brez zarobka z majhno termično obremenitvijo in udobnim, ergonomičnim upravljanjem pri rezanju.
Univerzalna rezalna plošča serije PSF za rezanje profilov, cevi ipd.

Uporaba:

Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo vc do največ 80 m/s.

Specifikacija:

A60P-PSF-STEELOX.

Opomba:

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala. Rezalne plošče za INOX uporabljajte pri znižani rezalni hitrosti!