Disque de tronçonnage PSF STEELOX extra mince, ⌀ disque: 125mm

Réf.: 563435 125
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 unités
  • Etapes de la commande : 25 unités
Sur demande
Disponibilité
1 043 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1 pc.
Type forme droite
Diamètre 125 mm
Largeur disque T 1 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Angle d’attaque recommandé min. 90 degré
Angle d’attaque recommandé max. 90 degré
Vitesse de rotation max. 12 200 min-1
Type 41
Liant résine et résine synthétique
Epaisseur du matériau min. 3 mm
Epaisseur du matériau max. 5 mm
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Spécification A60P-PSF-STEELOX
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 563435 125
EAN / GTIN 4007220560372
Réf. fabricant 4007220560372
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l'effet d'abrasion et l'armature des disques de tronçonnage offrent des performances de tronçonnage optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d'utilisation.
  • Les disques à tronçonner fins (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sont particulièrement conçus pour des coupes rapides et sans bavures, avec une faible contrainte thermique. Pour les meuleuses d'angle plus anciennes, veiller à un serrage précis. Les disques de tronçonnage à partir de 2,0 mm d'épaisseur présentent une stabilité latérale, une rigidité et une durée de vie supérieures.
  • Formes : disques de tronçonnage plats (forme 41) ou à moyeu déporté (forme 42).

Disque de tronçonnage extra mince pour des coupes extrêmement rapides et quasi sans bavures avec contrainte thermique réduite et coupe ergonomique et confortable.
Disque de tronçonnage universel de la gamme PSF pour la découpe de profilés, tubes, etc.

Utilisation:

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale vc est de 80 m/s.

Spécification:

A60P-PSF-STEELOX.

Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner. Utiliser des disques de tronçonnage INOX avec vitesse de coupe réduite.