H606 RXCU 43-AXT IC808 Oboustranné břitové destičky se šesti řeznými hranami o poloměru .250″, pro profilové frézování

Č. pol.: 5607686
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Séria HELIDO Round H606 Line
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5607686
EAN/GTIN 7291075322293
Číslo výrobcu 5607686
Číslo L L23910 1378

Popis

Popis:

Frézovací vyměnitelné břitové destičky, průměr vepsané kružnice (IC) 0,51″, tloušťka vložky (s ) 0,236″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 0.51″
  • Tlouštka britové desticky (S): 0.236″
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.016 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.004 ″/zub
  • Pocet rezných hran: 6

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO Round H606 Line" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka