• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H606 RXCU 43-AXT IC808 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit sechs 0,250″ Radiusschneiden, zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5607686
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 5607686
EAN / GTIN 7291075322293
Herstellernummer 5607686
L-Nummer L23910 1378

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen ,Durchmesser Inkreis (IC) 0.51″ ,Schneideinsatzdicke (S) 0.236″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.51″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.236″
  • maximaler Vorschub fz max 0.016 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.004 ″/tooth
  • Anzahl Schneidkanten: 6

Passende Produkte

Services & Produktberater