H606 FR D050-06-22-12 Čelní frézy nesoucí oboustranné kruhové destičky se šesti břity

Č. pol.: 3106101
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO Round H606 Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106101
EAN/GTIN 7291075309058
Číslo výrobcu 3106101
Číslo L L23980 324

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upínacího trnu, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných hran (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 38 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 47 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
  • Celková délka (OAL) 50 mm

Vhodné výrobky

Vložky