H606 RXCU 1206-AXMP IC830 Oboustranné břitové destičky se šesti řeznými hranami o poloměru 6 mm pro profilové frézování.

Č. pol.: 5607420
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusy
  • Kroky objednávky: 10 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5607420
EAN/GTIN 7291075309133
Číslo výrobcu 5607420
Číslo L L23910 1351

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 5,9 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.9 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.4 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 6

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka