H606 RXCU 1206-AXMP IC330 Oboustranné břitové destičky se šesti řeznými hranami o poloměru 6 mm pro profilové frézování.

Č. pol.: 3319819
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO Round H606 Line
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3319819
EAN/GTIN 7291075309102
Číslo výrobcu 3319819
Číslo L L23910 1243

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 5,9 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.9 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.4 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 6

Vhodné výrobky

Upínač