HBF D.75-QF IC908 Destičky s kulovým profilem 220° pro přesné dokončovací práce, podbíjení nahoru a dolů a podřezávání

Č. pol.: 5604417
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria BALLPLUS
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5604417
EAN/GTIN 7291075193725
Číslo výrobcu 5604417
Číslo L L23970 126

Popis

Popis:

Frézovací vyměnitelné břitové destičky, hloubka řezu maximální (APMX) 1/2″, tloušťka břitových destiček (s ) 0,183″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 3/8″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1/2″
  • Tlouštka britové desticky (S): 0.183″
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.008 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
  • Pocet rezných hran: 2

Vhodné výrobky

Upínač