HCM D20/.75-M10 BALL-NOSE - Multifunkční kulové frézy s rozhraním FLEXFIT.

Č. pol.: 3104176
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria BALLPLUS
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104176
EAN/GTIN 7291075179477
Číslo výrobcu 3104176
Číslo L L23980 100

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 18 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 0,37 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 57 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M10
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.37 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 15 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 37 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HBR D200-QF
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Krouticí moment (TQ) 12 Nxm

Vhodné výrobky

Vložky