HBF D.75-QF IC908 220° sferische profielplaten voor nauwkeurig afwerken, op- en afstrijken en ondersnijden

Artikelnummer: 5604417
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604417
EAN/GTIN 7291075193725
Nummer fabrikant 5604417
L-nummer L23970 126

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen indexeerbare bijlagen, maximale snijdiepte (APMX) 1/2″, snijdikte (S) 0,183″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 3/8″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1/2″
  • Dikte wisselplaat (S): 0,183″
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,008 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,001 ″/tand
  • Aantal snijkanten: 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles