HBF D.75-QF IC908 Sferični rezalni vložki za končne obdelave

Št. art.: 5604417
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija BALLPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604417
EAN/GTIN 7291075193725
Številka proizvajalca 5604417
L-število L23970 126

Opis

Opis:

Rezkanje Indexable ploščice, globina reza maksimum (APMX) 1/2 ″, debelina ploščice (s) 0,183″

Lastnosti:

  • Radij vogala (RE): 3/8″
  • Največja globina reza (APMX): 1/2″
  • Debelina ploščice (s): 0,183″
  • Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,008 ″/zob
  • Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,001 ″/zob
  • Število rezalnih robov: 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "BALLPLUS" Poglej vse