Čistiaci kotúč (A) 150

Č. pol.: 555942 150

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,16 € / ks
  • Od 2 ks
    6,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
926 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Stupeň tvrdosti mäkká
Stupeň jemnosti stredný
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 150 mm
Hrúbka 15 mm
⌀ otvora 13 mm
odporúčané otáčky 4 000 min-1
Druh produktu Hrubé čistiace rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 555942 150
EAN/GTIN 50048011641459
Číslo výrobcu 7000046258

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Kotúče na hrubé čistenie so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom. Otvorená štruktúra, nezanáša sa.
Vysoký brúsny výkon s jemnou finálnou úpravou.

Použitie:

Radiálne použitie na flexibilných hriadeľoch a priamych brúskach. Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely