{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | Tvar podložky | |
| Průměr | 150 mm | |
| Šířka kotouče T | 15 mm | |
| Nosný kotouč | rouno | |
| Hnací stroj | Přímá bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 13 mm | |
| Stupeň jemnosti | střední | |
| Doporučené otáčky max. | 4 000 min-1 | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Označení výrobce | BF-DC | |
| Stupeň tvrdosti | Měkké | |
| Barva | Fialová | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné rouno | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Brusná plocha | jednostranná, | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 555942 150 | |
| EAN / GTIN | 50048011641459 | |
| Číslo výrobce | 7000046258 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |