{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, violet | Violet purpuriu | |
| Denumirea producătorului | BF-DC | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | Formă de disc | |
| Diametru | 150 mm | |
| Lățime disc | 15 mm | |
| Disc purtător | material textil | |
| Maşină acţionată | Polizor drept | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii | 13 mm | |
| Grad de fineţe | medie | |
| Viteză recomandată min. | 4.000 min-1 | |
| Viteza recomandată max. | 4.000 min-1 | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Grad de duritate | Netratat | |
| Culoarea | violet | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Material de şlefuit | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Suprafaţă de şlefuit | unilateral | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 555942 150 | |
| EAN / GTIN | 50048011641459 | |
| Număr producător | 7000046258 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |