{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Slipmedel | Normalkorund (A) | |
| Slipmedlets beteckning | A | |
| Hårdhetsgrad | mjuk | |
| finhetsgrad | medel | |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
| skiv-⌀ | 150 mm | |
| Tjocklek | 15 mm | |
| hål-⌀ | 13 mm | |
| rekommenderat varvtal | 4 000 min-1 | |
| Produktslag | grovrengöringsslipnylon |
| Artikelnummer | 555942 150 | |
| EAN/GTIN | 50048011641459 | |
| Tillverkarens nummer | 7000046258 | |
| Tillverkare/ansvarig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |