• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Reinigungsscheibe (A), BF-DC, Scheiben-⌀: 150mm

Artikel-Nr.: 555942 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,09 € / 1 Stück
  • ab 2 Stück
    7,58 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
213 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form Scheiben-Form
Durchmesser 150 mm
Breite Scheibe T 15 mm
Trägerteller Vlies
Antriebsmaschine Geradschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 13 mm
Feinheitsgrad mittel
empfohlene Drehzahl max. 4 000 min-1
Schleifmittelunterlage Vlies
Herstellerbezeichnung BF-DC
Härtegrad weich
Farbe violett
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifvlies
Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleiffläche einseitig
Werkstoffgruppe Metall
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 555942 150
EAN / GTIN 50048011641459
Herstellernummer 7000046258
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Grobreinigungsscheiben mit synthetischem, gleichmäßig mit Schleifkorn durchsetztem Nylonvlies. Offene Struktur, setzt sich nicht zu.
Hohe Schleifleistung mit feinem Finish.

Verwendung:

Radialer Einsatz auf flexiblen Wellen und Geradschleifern. Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und Entfernen von Oberflächenverschmutzungen.