Brúsny kotúč 787C 36

Č. pol.: 554016 36

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,34 € / ks
  • Od 50 ks
    1,95 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 092 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo Keramika
maximálne otáčky 20 000 min-1
Druh produktu Brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554016 36
EAN/GTIN 50076308896909
Číslo výrobcu 7100100981

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Veľmi vysoká rýchlosť odstraňovania a životnosť vďaka samoostriacemu keramickému zrnu (CER).
S presne tvarovaným brúsnym jadrom Cubitron™ II.
Stabilná vláknová podložka, ideálna na obrábanie hrán.

Použitie:

Používajte s tvrdým podperným tanierom č. 554089.