• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Brusný kotouč 787C, ⌀ 76,2 mm, Zrnitost: 36

Artiklové číslo: 554016 36
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    55,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    46,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
282 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, červená Karmínová červená
Tvar plochý
Průměr 76,2 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Stupeň jemnosti hrubé
Otáčky max. 20 000 min-1
Podklad brusného materiálu Fíbrový podklad
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Označení výrobce 787C
Barva červená
Obsah jednotka ks
Druh produktu Laminátový kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 36 mesh
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Rohové brusky
Označení zrnitosti 3M Cubitron II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554016 36
EAN / GTIN 30076308896905
Číslo výrobce 7100100981
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

S přesně tvarovaným brusným zrnem Cubitron™ II.
Velmi vysoký úběr a dlouhá životnost díky samoostřícímu keramickému zrnu (CER).
Stabilní fíbrový podklad, ideální pro obrábění hran.

Použití:

Používejte s tvrdým opěrným talířem č. 554089.