Šlifavimo diskas 787C 36

Prekės Nr.: 554016 36

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,34 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    1,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 092 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 554016 36
EAN / GTIN 50076308896909
Gamintojo numeris 7100100981

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį užtikrina pasigalandantys keraminiai grūdeliai (CER).
Dengtas precizinės formos šlifavimo grūdeliais Cubitron™ II.
Tvirtas pluoštinis pagrindas, puikiai tinkantis briaunų apdirbimui.

Paskirtis:

Reikia dėti ant standžių atraminių lėkštelių Nr. 554089.