Slipskiva 787C 36

Art-nr: 554016 36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    29,61  SEK / st.
  • Från 50st.
    24,77  SEK / st.
på begäran
I lager
1 092 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning Keramik
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554016 36
EAN/GTIN 50076308896909
Tillverkarens nummer 7100100981

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Mycket hög avverkningseffekt och lång utslitningstid tack vare självskärpande keramikkorn (CER).
Med precisionsformat Cubitron™ II slipkorn.
Stabilt fiberunderlag, perfekt för kantbearbetning.

Användningsdata:

Används tillsammans med mjuk stödtallrik nr 554089.