• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc de şlefuit 787C, ⌀ 76,2 mm, Granulaţie: 36

Cod articol.: 554016 36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,16 € / 1 buc.
  • de la 50 bucăți
    1,81 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
482 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, roşu Roșu carmin
Formă plat
Diametru 76,2 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Grad de fineţe grosier
Turaţie max. 20.000 min-1
Suport de material abraziv Suport din fibre
Liant Rășină și rășină sintetică
Denumirea producătorului 787C
Culoarea roşu
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc din fibră
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 36 mesh
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Șlefuire margini
Denumirea granulației 3M Cubitron II

Identificare și clasificare

Cod articol 554016 36
EAN / GTIN 30076308896905
Număr producător 7100100981
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Ausführung:

Mit präzisionsgeformtem Cubitron™ II Schleifkorn.
Sehr hohe Abtragsleistung und Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn (CER).
Stabile Fiberunterlage, ideal für die Kantenbearbeitung.

Verwendung:

Mit hartem Stützteller Nr. 554089 verwenden.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript